Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MBRD150844A LED-Lampe Blau BA15d 24 V DC/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435455-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MBRD150844A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
led anzeigelampen 24v ba15d
Signal Construct MBRD150844A LED-Lampe Blau BA15d 24 V DC/AC

LED-Lampe Sistar® II Sockel BA15d 12V, 24V AC/DC

LED-Lampe mit 8 Chip-LEDs, die segment- förmig im Abstand von 90° angeordnet sind. Homogene Lichtverteilung über 360° auf einer Länge von 20 mm. Schock- und vibrationsunempfindlich. Kombinierter 6-kant (SW10) und Kreuzschlitz für Schraubendreher an der Gehäuseoberseite.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 360 ° · Betriebsspannung: 24 V DC/AC · Herstellerfarbe: Blau · Lebensdauer: 100000 · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 19 mm · Sockel: BA15d · Temperatur (max.): -30 °C · Temperatur (min.): +70 °C · Weitere technische Daten: Maße: Ø18,5 mm / Länge 45 mm Leiterplatte: bestückt mit 8 Chip-LEDs Sockel: BA15d Betriebsspannung: 12/14V AC/DC - 24/28V AC/DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 19 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Lebensdauer:
100000
Farbe:
blau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Abstrahlwinkel:
360 °
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
BA15d
Temperatur (max.):
-30 °C
Temperatur (min.):
+70 °C
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Lampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Signal Construct, MBRD150844A, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 24,58*
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 24,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.