Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MBRE140864A LED-Lampe Weiß E14 24 V DC/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435469-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MBRE140864A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Signal Construct MBRE140864A LED-Lampe Weiß E14 24 V DC/AC

LED-Rundumlampe Sistar® II Sockel E14 12V, 24V, 48V AC/DC

LED-Lampe mit 8 Chip-LEDs, die segment- förmig im Abstand von 90° angeordnet sind. Homogene Lichtverteilung über 360° auf einer Länge von 20 mm. Schock- und vibrationsunempfindlich. Kombinierter 6-kant (SW10) und Kreuzschlitz für Schraubendreher an der Gehäuseoberseite.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 360 ° · Betriebsspannung: 24 V DC/AC · Herstellerfarbe: Weiß · Lebensdauer: 100000 · Lichtfarbe: 4500 K · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 19 mm · Sockel: E14 · Temperatur (max.): -30 °C · Temperatur (min.): +70 °C · Weitere technische Daten: Maße: Ø18,5 mm / Länge 50 mm Leiterplatte: bestückt mit 8 Chip-LEDs Sockel: E14 Betriebsspannung: 12/14V AC/DC, 24/28V AC/DC, 42/48V AV/DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 19 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4500 K
Marke:
Signal Construct
Lebensdauer:
100000
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Abstrahlwinkel:
360 °
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Lichtfarbe:
4500 K
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
E14
Temperatur (max.):
-30 °C
Temperatur (min.):
+70 °C
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Lampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, signal construct led e14, led e14, led e14 neutralweiß, Signal Construct, MBRE140864A, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 24,58*
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 24,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.