| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2435472-BP Herst.-Nr.: MBRE141218A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Signal Construct MBRE141218A LED-Lampe Gelb E14 230 V DC/AC
LED-Lampe Sistar® II Sockel E14 130V, 230V AC/DC
LED-Lampe mit 12 Chip-LEDs, die segment- förmig im Abstand von 90° angeordnet sind. Homogene Lichtverteilung über 360° auf einer Länge von 20 mm. Schock- und vibrationsunempfindlich. Kombinierter 6-kant (SW10) und Kreuzschlitz für Schraubendreher an der Gehäuseoberseite.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 360 ° · Betriebsspannung: 230 V DC/AC · Herstellerfarbe: Gelb · Lebensdauer: 100000 · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 19 mm · Sockel: E14 · Temperatur (max.): -30 °C · Temperatur (min.): +70 °C · Weitere technische Daten: Maße: Ø18,5 mm / Länge 50 mm Leiterplatte: bestückt mit 12 Chip-LEDs Sockel: E14 Betriebsspannung: 130V AC/DC, 230V AC/DC
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 19 mm x 50 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Produktabmessung, Ø: | 19 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Signal Construct | Lebensdauer: | 100000 | Farbe: | gelb | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Abstrahlwinkel: | 360 ° | Betriebsspannung: | 230 V DC/AC | RoHS-konform: | Ja | Sockel: | E14 | Temperatur (max.): | -30 °C | Temperatur (min.): | +70 °C | Moisture Sensitiviy Level (MSL): | 1 | Produkt-Art: | LED-Lampe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, signal construct led e14, led e14, led e14 gelb, Signal Construct, MBRE141218A, LED, signalleuchte, signallampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |