Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MBRE141278A LED-Lampe Grün E14 230 V DC/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435476-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MBRE141278A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Signal Construct MBRE141278A LED-Lampe Grün E14 230 V DC/AC

LED-Lampe Sistar® II Sockel E14 130V, 230V AC/DC

LED-Lampe mit 12 Chip-LEDs, die segment- förmig im Abstand von 90° angeordnet sind. Homogene Lichtverteilung über 360° auf einer Länge von 20 mm. Schock- und vibrationsunempfindlich. Kombinierter 6-kant (SW10) und Kreuzschlitz für Schraubendreher an der Gehäuseoberseite.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 360 ° · Betriebsspannung: 230 V DC/AC · Herstellerfarbe: Grün · Lebensdauer: 100000 · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 19 mm · Sockel: E14 · Temperatur (max.): -30 °C · Temperatur (min.): +70 °C · Weitere technische Daten: Maße: Ø18,5 mm / Länge 50 mm Leiterplatte: bestückt mit 12 Chip-LEDs Sockel: E14 Betriebsspannung: 130V AC/DC, 230V AC/DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 19 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Lebensdauer:
100000
Farbe:
grün
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Abstrahlwinkel:
360 °
Betriebsspannung:
230 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
E14
Temperatur (max.):
-30 °C
Temperatur (min.):
+70 °C
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Lampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 led, led e14, 02050007086307, Signal Construct, MBRE141278A, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 28,05*
€ 4,00*
ab € 16,78*
€ 28,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.