Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9744120 Linear IC 132 mA Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436030-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9744120
EAN/GTIN:
     4064161191003
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
außenlichterkette
TRU COMPONENTS TC-9744120 Linear IC 132 mA Bulk

Linear IC

Hoher Wirkungsgrad: 83 % (typischer Wert), kann die Solarzellen voll ausnutzen
Weniger Peripheriegeräte: nur eine Induktionsspule ist erforderlich
Schutzfunktion bei niedriger Batteriespannung
Der Eingangsstrom kann durch Änderung der Induktivität angepasst werden

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Ausstattung:
Solar-Rasenleuchte
Solar-Lichterkette
LED-Treiber
Dekorative Lichterkette für den Außenbereich
Dekorative Lichterkette für den Innenbereich

Technische Daten:
Ausgabetyp: Analogspannung · Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dauer-Ausgangsstrom: 132 mA · Eingangsruhestrom: 3 mA · Eingangsspannung (Offset): 900 mV,1500 mV · Funktionen: Treiber · Linear-Typ: Treiber · Montageart: Lötanschluss · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Funktionen:
Treiber
Marke:
TRU COMPONENTS
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Linear-Typ:
Treiber
Ausgabetyp:
Analogspannung
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9744120
Montageart:
Lötanschluss
Eingangsruhestrom:
3 mA
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Eingangsspannung (Offset):
900 mV | 1500 mV
Dauer-Ausgangsstrom:
132 mA
Produkt-Art:
Linear IC
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9744120, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,55*
Lager 102
2511
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
6 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 1,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.