Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SGT8698504 Schaltspannung (max.): 520 V/AC, 520 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436155-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SGT8698504
EAN/GTIN:
     3760283306806
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SGT8698504 Schaltspannung (max.): 520 V/AC,520 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 3X64A/24-520VAC/CTRL 24-255VAC/DC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Dauerstrom (max.): 64 A · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 149.5 mm · Produktabmessung, Länge: 155.8 mm · Schaltspannung (max.): 520 V/AC,520 V/DC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC,24 V/DC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 255 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Stoß-Strom (max.): 2100 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: DIN Rail
Anzahl geschalteter Phasen: 3 Phasen - 1 Control

Lieferumfang:
Inhalt: 1 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
149.5 mm
Produktabmessung, Länge:
155.8 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 255 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
SGT8698504
Dauerstrom (max.):
64 A
Steuerspannung (max.):
255 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Stoß-Strom (max.):
2100 A
Schaltspannung (max.):
520 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Celduc, SGT8698504, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,39*
€ 460,99*
Frei Haus
ab € 403,19*
€ 461,00*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 411,62*
€ 474,31*
€ 6,90*
ab € 331,10*
€ 501,73*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 731,64*
€ 809,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,31*
€ 564,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,36*
€ 528,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,85*
€ 510,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.