Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SIM465000 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436165-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SIM465000
EAN/GTIN:
     3760283305878
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SIM465000 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 40A/160-450Vac/Ctrl 0-10v

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 22.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 116.1 mm · Steuerspannung (max.): 10 V/DC · Steuerspannung (min.): 0 V/DC · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: DIN Rail
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase

Lieferumfang:
Inhalt: 1 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
116.1 mm
Produktabmessung, Breite:
22.4 mm
Steuerspannungs-Bereich:
0 - 10 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
SIM465000
Steuerspannung (max.):
10 V/DC
Steuerspannung (min.):
0 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: thyristor, Celduc, SIM465000, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,80*
€ 201,40*
Frei Haus
ab € 168,23*
€ 201,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 236,90*
€ 281,02*
€ 6,90*
ab € 184,57*
€ 289,98*
Frei Haus
ab € 232,79*
€ 290,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,02*
€ 334,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.