Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Kühlkörper WF115100 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436280-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     WF115100
EAN/GTIN:
     3760283305465
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
celduc halbleiterrelais
Celduc Kühlkörper WF115100 1 St.

Celduc Halbleiterrelais-Kühlkörper 0,9 K/W SC/SO/SVT/SV9/SG, DIN-Schiene

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: DIN Rail

Lieferumfang:
Inhalt: 1 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Celduc
Typ (Hersteller-Typ):
WF115100
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, kühlkörper 0,9k/w, Celduc, WF115100, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 77,93*
€ 4,00*
ab € 62,51*
€ 80,99*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 88,69*
€ 113,80*
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 121,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.