Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Kühlkörper WF311100 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436284-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     WF311100
EAN/GTIN:
     3760283305410
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Celduc Kühlkörper WF311100 1 St.

Celduc Halbleiterrelais-Kühlkörper 3 K/W SA/SU, DIN-Schiene

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 98 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: DIN Rail

Lieferumfang:
Inhalt: 1 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
98 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
Celduc
Typ (Hersteller-Typ):
WF311100
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: celduc halbleiterrelais, halbleiterrelais, kühlkörper 3 k/w, Celduc, WF311100, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,80*
€ 24,65*
€ 6,90*
ab € 17,80*
€ 24,67*
€ 6,90*
ab € 18,03*
€ 24,92*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 23,94*
€ 34,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.