Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7308984 Digitaler Winkelmesser 360 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436328-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7308984
EAN/GTIN:
     4064161188997
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
digital winkelmesser
TOOLCRAFT TO-7308984 Digitaler Winkelmesser 360 °

TOOLCRAFT Digitaler Winkelmesser mit Magnet

Messbereich: 0 bis 360°
Auflösung: 0,05°
Genauigkeit: ±0,1° bei 0° und 90°, ±0,2° bei anderen Winkeln
Eingebaute Magnete
LED-Technologie einer Ampel für eine klare Anzeige

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen digitalen Winkelmesser mit starken Magneten, die an eisenhaltigen Oberflächen wie Sägeblättern, Bohrern, Rohren und Leitungen befestigt werden können.
Benutzen Sie das Gerät zum: Messen von Winkeln · Überprüfen von relativen Winkeln · Nivellieren von Oberflächen.

Ausstattung:
Geeignet für Holzbearbeitung, Bauwesen, Maschinenbau, Autoreparaturen usw.
Automatische Abschaltung
Gehäuse aus PC/ABS-Legierung

Technische Daten:
Gewicht: 0.103 kg · Material: ABS-PC · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Winkel-Einstellung (max.): 360 ° · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Winkelmesser ,Tasche,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 59 mm x 62 mm
Produktabmessung, Tiefe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
TOOLCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
ABS-PC
Typ (Hersteller-Typ):
TO-7308984
Winkel-Einstellung (max.):
360 °
Gewicht:
0.103 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Digitaler Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: 04064161188997, TOOLCRAFT, TO-7308984, Winkellehre, sdfsa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,17*
€ 30,39*
Lager 102
164
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 30,40*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 39,89*
€ 53,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714145
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.