Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2439104-BP Herst.-Nr.: 31105126 EAN/GTIN: 4007220381984 |
| |
|
| | |
| PFERD 31105126 Schleifstift Durchmesser 5.5 mm 3 St.
Schleifstift
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schärfen von Sägeketten.
Antriebsarten: - Schärfgerät
Anwendungen: - Schärfen
Anwendungsempfehlung: - Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Schärfgerät.
Material: - Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm2 (über 38 HRC) - Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC - Stahl
Sicherheitshinweis: - Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm - Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Produktvorteile: - Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung. - Kosten- und Zeitersparnis dank verkürzter Schleifzeiten. - Präzises Schärfen von Sägekettenzähnen durch hohe Formstabilität.
Technische Daten: Körnung: 80 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5.5 mm · Schaftdurchmesser: 3 mm · Weitere technische Daten: Opt. RPM von: 25000 RPM Opt. RPM bis: 50900 RPM Schaftlänge: 25 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Produktabmessung, Ø: | 5.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Marke: | PFERD | Körnung: | 80 | Schaftdurchmesser: | 3 mm | Produkt-Art: | Schleifstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,39* | € 2,01* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,41* | € 2,04* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,45* | € 2,10* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,81* | € 2,76* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,79667* | € 4,20334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,61002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|