Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2439634-BP Herst.-Nr.: 33920214 EAN/GTIN: 4007220244142 |
| |
|
| | |
| PFERD 33920214 Schleifstift-Set 1 St.
Schleifstift-Set
Das Set enthält fünf Schleifstifte der Ausführung STEEL mit Schaftdurchmesser 6 mm in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen für die gängigsten Anwendungen.
Antriebsarten: - Biegwellenantrieb - Geradschleifer
Anwendungen: - Ausfugen - Ausschleifen - Egalisieren - Entgraten - Flächenbearbeitung - Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) - Schlichten - Schweißnahtbearbeitung
Material: - Stahl - Stahlguss
Technische Daten: Körnung: 30 · Schaftdurchmesser: 6 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | PFERD | Körnung: | 30 | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Produkt-Art: | Schleifstift-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 10,18* | € 14,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,30* | € 14,34* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,26* | € 14,97* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,53* | € 16,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,12* | € 23,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|