Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 20800186 Ecoline 60 LED-Deckenleuchte LED LED fest eingebaut 9 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2443728-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20800186
EAN/GTIN:
     4018412335241
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Müller-Licht 20800186 Ecoline 60 LED-Deckenleuchte LED LED fest eingebaut 9 W Silber

Wand- und Deckenleuchten Ecoline 60

Sehr geringer Energieverbrauch
Neutralweißes Licht
Optimale Arbeitsbeleuchtung

Moderne LED-Wand- und Deckenleuchte. Ein echtes Allroundtalent.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Gewicht: 200.00 g · Herstellerfarbe: Silber · Leistung: 9 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 850 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 850 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 605 mm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Wohn-/Esszimmer · Sockel: LED fest eingebaut

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 605 x 30 x 43 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
605 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Energieverbrauch:
9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 850 lm
Leistung (Leuchmittel):
9 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Wohn-/Esszimmer
Lichtstrom Gesamt:
850 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
9 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
850 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
200.00 g
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbauleuchte led müller licht, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, Müller-Licht, 20800186, Ecoline 60, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 6,57*
€ 9,59*
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 9,65*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 11,69*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 14,96*
€ 21,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.