Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jauch Quartz XT-20000 QC3 PA2 Powerbank 20400 mAh Quick Charge 3.0 Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2444968-BP
Hersteller:
     Jauch Quartz
Herst.-Nr.:
     249852
EAN/GTIN:
     4250637212895
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
jauch quartz powerbank
powerbank 3 ports
Jauch Quartz XT-20000 QC3 PA2 Powerbank 20400 mAh Quick Charge 3.0 Li-Ion

Powerbank XT-20000 QC3 PA2

DC-Ausgang bis 24V für Laptop und Foto-Zubehör
Stufen: 12V - 16.5V - 19V - 20V - 24V / 55W (75W max)
USB mit QC3 für schnelles Laden

Der Allrounder, ideal für das mobile Büro, auf Reisen und in der Freizeit. Sie können die Ausgangsspannung für die DC-Rundbuchse auf den gewünschten Wert einstellen.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 3 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 20400 mAh · Ladetechnologie: Quick Charge 3.0 · Weitere technische Daten: Energie 73 Wh

Lieferumfang:
Powerbank · Netzteil · Laptop-Adapterset · Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
20400 mAh
Marke:
Jauch Quartz
Ladetechnologie:
Quick Charge 3.0
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
3
Ausgänge:
USB | Niedervolt-Buchse
Produkt-Art:
Powerbank
Weitere Suchbegriffe: powerbank 20400mah, Jauch Quartz, 249852, XT-20000 QC3 PA2, Notstrompack, Mobile Energie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 107,07*
Frei Haus
ab € 80,38*
€ 107,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.