Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jauch Quartz XT-16000 QC3 PA2 Powerbank 15600 mAh Quick Charge 3.0 Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2444970-BP
Hersteller:
     Jauch Quartz
Herst.-Nr.:
     246983
EAN/GTIN:
     4250637212871
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Jauch Quartz XT-16000 QC3 PA2 Powerbank 15600 mAh Quick Charge 3.0 Li-Ion

Powerbank XT-16000 QC3 PA2

DC-Ausgang bis 24V für Laptop und Foto-Zubehör
Stufen: 12V - 16.5V - 19V - 20V - 24V / 55W (75W max)
USB mit QC3 für schnelles Laden

Der Allrounder, ideal für das mobile Büro, auf Reisen und in der Freizeit. Sie können die Ausgangsspannung für die DC-Rundbuchse auf den gewünschten Wert einstellen.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 3 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 15600 mAh · Ladetechnologie: Quick Charge 3.0 · Weitere technische Daten: Energie 57,5 Wh

Lieferumfang:
Powerbank · Netzteil · Laptop-Adapterset · Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
15600 mAh
Marke:
Jauch Quartz
Ladetechnologie:
Quick Charge 3.0
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
3
Ausgänge:
USB | Niedervolt-Buchse
Produkt-Art:
Powerbank
Weitere Suchbegriffe: Jauch Quartz, 246983, XT-16000 QC3 PA2, Notstrompack, Mobile Energie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,49*
€ 86,69*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 86,70*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 130,07*
€ 163,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.