Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 99438/35 Nerea Deckenleuchte E27 Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445367-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99438/35
EAN/GTIN:
     4004353393631
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant 99438/35 Nerea Deckenleuchte E27 Eiche

Deckenleuchte Nerea

FSC-zertifizierte Holz-Elemente aus nachhaltiger Waldwirtschaft; hergestellt in Europa; Köpfe schwenkbar; für LED-Leuchtmittel geeignet; dimmbar über externen Dimmer bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel

Die Deckenleuchte ist in den meisten Fällen die zentrale Lichtquelle in jedem Raum. Die Deckenleuchte Nerea ist eine gelungene Kombination aus Funktion und Design. Die Verarbeitung des Werkstoffs Holz lässt eine ansprechende Kombination aus Natur und Funktionalität entstehen. Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Dieses Siegel des "Forest Stewardship Council" bedeutet, dass das eingesetzte Holz dieser Leuchte ausschließlich aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt. Der Ursprung des Materials ist vom Wald bis zur Lieferung nachverfolgbar.Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inbegriffen. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte ebenfalls dimmbar. Der auszuleuchtende Bereich kann durch den Kopf individuell eingestellt werden. Damit Sie gleich loslegen können ist auch sämtliches erforderliches Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Diese Leuchte wurde in Europa hergestellt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1876 g · Herstellerfarbe: Eiche · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Holz,Metall · Produktabmessung, Breite: 520 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Kinderzimmer,Küche,Schlafzimmer,Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Junges Wohnen,Landhaus/Rustikal/Antik,Modern/Design,Skandinavisch · Weitere technische Daten: exkl. Leuchtmittel - 3x E27, max. 15W

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 520 x 250 x 200 mm
Herstellerfarbe:
Eiche
Produktabmessung, Tiefe:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
520 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP20
Farbe:
braun
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Holz | Metall
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Kinderzimmer | Küche | Schlafzimmer | Wohn-/Esszimmer
Stil (Lampen):
Junges Wohnen | Landhaus/Rustikal/Antik | Modern/Design | Skandinavisch
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Gewicht:
1876 g
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, 04004353393631, Brilliant, 99438/35, Nerea, Deckenbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 109,90*
€ 142,14*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 156,08*
€ 196,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.