Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Trabo 99433/35 Pendelleuchte E27 Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2445370-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99433/35
EAN/GTIN:
     4004353393525
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Trabo 99433/35 Pendelleuchte E27 Eiche

Pendelleuchte Trabo eiche geölt

FSC-zertifizierte Holz-Elemente aus nachhaltiger Waldwirtschaft
Kabel kürzbar, in der Höhe einstellbar
Für LED-Leuchtmittel geeignet

Die Pendelleuchte Trabo lässt sich besonders gut in Ihr Zuhause integrieren. Als zielgerichtete Beleuchtung über dem Couch- oder Esstisch macht sie auch optisch eine gute Figur. Der Einsatz des Werkstoffs Holz lässt eine attraktive Kombination aus Natur und Funktionalität entstehen. Das eingesetzte Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Dies bedeutet, dass die Wälder, aus denen das verarbeitete Holz stammt, verantwortungsvoller bewirtschaftet werden. Dabei wird großen Wert auf den Umweltschutz, die Erhaltung der Artenvielfalt und sichere Arbeitsbedingungen gelegt. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inbegriffen. Konzipiert ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Das benötigte Installationsmaterial liegt der Leuchte vollständig bei.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 4597 g · Herstellerfarbe: Eiche · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Holz,Metall · Pendellänge (max.): 90 cm · Produktabmessung, Breite: 1150 mm · Produktabmessung, Höhe: 1050 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche,Arbeitszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Junges Wohnen,Landhaus/Rustikal/Antik,Skandinavisch · Weitere technische Daten: exkl. Leuchtmittel - 6x E27, max. 25 W

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1150 x 1050 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Eiche
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
1050 mm
Produktabmessung, Breite:
1150 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Schutzart:
IP20
Farbe:
braun
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Holz | Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche | Arbeitszimmer
Stil (Lampen):
Junges Wohnen | Landhaus/Rustikal/Antik | Skandinavisch
Pendellänge (max.):
90 cm
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Gewicht:
4597 g
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, 99433/35, Trabo, Pendellicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 122,03*
€ 151,90*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 127,69*
€ 160,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.