Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MLX 02081004 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446659-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02081004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
MLX 02081004 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 1 St.

MLX

MLX Crimp Terminal 42024, 14-20 AWG, Bag Tin (Sn)

Technische Daten:
AWG: 20 - 14 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
420241B1L
Engineering Series Name:
MLX TERM FEMALE 14-2
Engineering Series No:
42024
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
02081004
Typ (Hersteller-Typ):
02081004
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
AWG:
20 - 14
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 02081004, 02-08-1004
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0612*
€ 0,1031*
1000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,16*
Lager 102
566
20
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,214*
1 Tag
77
1
€ 14,99*
ab € 0,0657*
€ 0,2742*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
63811-6800
ab € 279,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.