Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1120955115 Sensor/Aktorbox passiv 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446929-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1120955115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Molex WOD Industrial Solution 1120955115 Sensor/Aktorbox passiv 1 St.

MPIS Active

Brad HarshIO Digital Module for PROFINET, Classic 60mm, IP67, 8 ports M12, 16 User Configurable Inputs/Outputs, PNP, 5 Pole Power

Technische Daten:
Anschlussart (Verteilerboxen): M12-Buchse · Anzahl Signalplätze: 8 · Gewicht: 590 g · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Schutzart: IP67 · Signalart: PNP · Strombelastbarkeit je Steckplatz: 2 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Abgabeleistung: 5-pole Mini-Change, Buchse
Bus Input: 4-pole Ultra-Lock (M12), D-Coded, Buchse
Bus Output: 4-pole Ultra-Lock (M12), D-Coded, Buchse
Eingangsleistung: 5-pole Mini-Change, Stecker
Eingangsverzögerung: 5 ms
Versorgung Eingangsgerät: 140 mA pro Anschluss bei 25°C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Engineering Part No:
TCDEP-8YYX-D1U-01
Engineering Series Name:
Ethernet IP67 I/O
Engineering Series No:
112095
Marke:
Molex
Strombelastbarkeit je Steckplatz:
2 A
Schutzart:
IP67
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Signalart:
PNP
Herst.-Teilenr.:
1120955115
Typ (Hersteller-Typ):
1120955115
Anzahl Signalplätze:
8
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
590 g
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox passiv
Weitere Suchbegriffe: Molex, 1120955115
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 490,04*
€ 589,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 505,30*
€ 589,48*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,17*
€ 675,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,48*
€ 701,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,86*
€ 692,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,07*
€ 655,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,83*
€ 637,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,30*
€ 601,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.