Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200270092 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse 5.00 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446964-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200270092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Molex 1200270092 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse 5.00 m Polzahl: 3 1 St.

Nano-Change (M8)

Nano-Change (M8) Single-Ended Cordset, 3 Poles, Female (90°) to Pigtail, 0.25mm² PVC Cable, 5.0m (16.40') Length

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): Nano-Change (M8) · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Kabellänge: 5.00 m · Kodierung: A · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Gold · Mantelmaterial: PVC · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl: 3 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Kupplungsart: Mit Gewinde
Material - O-Ring: Fluoro-elastomer
Material - Steckverbindergehäuse: PUR
Material - Überwurfmutter: Vernickeltes Messing
Orientierung: 90° to Pigtail
Region: Europa

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
403001E02M050
Engineering Series Name:
NanoChange DC S/E
Engineering Series No:
120027
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Molex
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PVC
Kodierung:
A
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Nano-Change (M8)
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Gold
Polzahl:
3
Herst.-Teilenr.:
1200270092
Typ (Hersteller-Typ):
1200270092
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 1200270092
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 10,62*
Lager 102
5
4
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 10,63*
1
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 18,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 42,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.