Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200652254 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse 10.00 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446980-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200652254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 10m
Molex 1200652254 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse 10.00 m Polzahl: 4 1 St.

Micro (M12)

Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset with Knurled Hexnut, 4 Poles, Female (Straight) to Pigtail, 22 AWG, Unshielded WSOR Cable, 10.0m (32.81') Length

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): Micro-Change (M12) · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Kabel-Durchmesser: 5.1 mm · Kabellänge: 10.00 m · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: Gold · Mantelmaterial: TPU · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Drahtgröße AWG: 22
Kupplungsart: Knurled Hexnut, Mit Gewinde
Material - Steckverbindergehäuse: TPU
Material - Überwurfmutter: Vernickeltes Messing
Nut: Einzeln
Orientierung: Straight to Pigtail
Region: Europa

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
804000B30M100
Engineering Series Name:
MIC DC S/E Cordsets
Engineering Series No:
120065
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Molex
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
TPU
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Micro-Change (M12)
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Gold
Polzahl:
4
Herst.-Teilenr.:
1200652254
Typ (Hersteller-Typ):
1200652254
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Kabel-Durchmesser:
5.1 mm
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel, Molex, 1200652254
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
2
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 23,98*
1
€ 4,00*
ab € 16,62*
€ 24,68*
3
€ 6,90*
ab € 20,12*
€ 30,70*
1
Frei Haus
ab € 33,92*
€ 51,06*
1 Tag
12
1
€ 14,99*
ab € 55,00*
€ 78,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.