Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200710034 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Stecker Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447045-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200710034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Molex 1200710034 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Stecker Polzahl: 5 1 St.

Micro (M12)

Micro-Change (M12) Field Attachable Connector, 5 Poles, Straight, Male, Shielded, Screw Termination, Cable Diameter 6.00-8.00mm

Technische Daten:
Kabel-Ø (max.): 8 mm · Kabel-Ø (min.): 6 mm · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: Gold · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Drahtgröße AWG: 18
Kupplungstyp: Außengewinde
Material - Steckverbindergehäuse: Zinc Die-Cast
Material - Überwurfmutter: Messing
Nut: Einzeln
Orientierung: Gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
8A5S06-32
Engineering Series Name:
MIC DC Attachables
Engineering Series No:
120071
Kabel-Ø-Bereich:
6 - 8 mm
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Molex
Schutzart:
IP67
Kontaktoberfläche:
Gold
Polzahl:
5
Herst.-Teilenr.:
1200710034
Typ (Hersteller-Typ):
1200710034
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Kabel-Ø (max.):
8 mm
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 1200710034
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 46,20*
Lager 102
7
2
Frei Haus
ab € 53,83*
€ 69,16*
1
€ 4,00*
ab € 48,69*
€ 69,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 138,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.