Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200840032 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Stecker Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447061-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200840032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
1200840032
Molex 1200840032 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Stecker Polzahl: 8 1 St.

Micro (M12)

Ultra-Lock (M12) Receptacle, 8 Pole Male, M16x1.5 Mounting Threads, PCB Pins, 5.00mm Stand-off

Technische Daten:
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M16 · Industrieware: Ja · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: Hinterwandmontage · Nennspannung: 30 V/AC,36 V/DC · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP69K · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Kupplungstyp: Außengewinde
Material - Komponente: Vernickeltes Messing
Nut: Einzeln
Orientierung: Gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
WR8U46000
Engineering Series Name:
MIC UL DC Recpt
Engineering Series No:
120084
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Molex
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP69K
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
Hinterwandmontage
Polzahl:
8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M16
Herst.-Teilenr.:
1200840032
Typ (Hersteller-Typ):
1200840032
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
30 V/AC | 36 V/AC
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
4
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 15,03*
1
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 15,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 60,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.