Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200860464 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse 5.00 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447072-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200860464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Molex 1200860464 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse 5.00 m Polzahl: 3 1 St.

Nano-Change (M8)

Nano-Change (M8) Single-Ended Cordset, 3 Poles, Female (90°) to Pigtail, with PNP LED Sensors, 0.34mm² PUR/PVC Cable, 5.0m (16.40') Length

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): Nano-Change (M8) · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Kabel-Durchmesser: 4.32 mm · Kabellänge: 5.00 m · Kodierung: A · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Gold · Mantelmaterial: PUR,PVC · Nennspannung: 30 V DC/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl: 3 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Kupplungsart: Mit Gewinde
LED Anzeige: PNP Sensors
Material - O-Ring: Fluoro-elastomer
Material - Steckverbindergehäuse: PUR
Material - Überwurfmutter: Vernickeltes Messing
Orientierung: 90° to Pigtail
Region: Europa

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
4030P1P03M050
Engineering Series Name:
NC DC S/E Cordsets
Engineering Series No:
120086
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Molex
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PUR | PVC
Kodierung:
A
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Nano-Change (M8)
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Gold
Polzahl:
3
Herst.-Teilenr.:
1200860464
Typ (Hersteller-Typ):
1200860464
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
30 V DC/AC
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Kabel-Durchmesser:
4.32 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 1200860464
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 14,95*
1 Tag
6
1
€ 14,99*
ab € 9,51*
€ 14,97*
Lager 102
15
2
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 15,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.