Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200878709 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse, Stecker 0.60 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447098-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200878709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
1200878709
Molex 1200878709 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse,Stecker 0.60 m Polzahl: 4 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert, Nano-Change (M8)

Nano-Change (M8) Double-Ended Cordset with Knurled Hexnut, 4 Poles, Female (Straight) to Male (Straight), 24 AWG, WSOR Cable, 0.60m (1.97') Length

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): Nano-Change (M8) · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Nano-Change (M8) · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Kabel-Durchmesser: 4.8 mm · Kabellänge: 0.60 m · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: Gold · Mantelmaterial: TPU · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse,Stecker · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Drahtgröße AWG: 24
Kupplungsart: Knurled Hexnut, Mit Gewinde
Material - Steckverbindergehäuse: TPU
Material - Überwurfmutter: Vernickeltes Messing
Nut: Einzeln
Orientierung: Straight to Straight
Region: Europa

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.60 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
444030B41M006
Engineering Series Name:
NC DC D/E Cordsets
Engineering Series No:
120087
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Molex
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
TPU
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Nano-Change (M8)
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Nano-Change (M8)
Kontaktoberfläche:
Gold
Polzahl:
4
Herst.-Teilenr.:
1200878709
Typ (Hersteller-Typ):
1200878709
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
30 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse | Stecker
Kabel-Durchmesser:
4.8 mm
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 19,76*
€ 4,00*
ab € 13,31*
€ 19,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.