Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1203410501 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Stecker 1.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447139-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1203410501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
1203410501
Molex 1203410501 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Stecker 1.00 m Polzahl: 8 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert, Micro-Change (M12)

Micro-Change M12 to Standard RJ-45 CAT6A Double-Ended Cordset, 8 Poles, Male (Straight) to Male (Straight), 26 AWG, Shielded PUR Cable, 1.0m (3.28') Length

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): Micro-Change (M12) · Anschlussseite B (Sensor Aktor): RJ45 · Herstellerfarbe: Blau · Industrieware: Ja · Kabel-Durchmesser: 6.4 mm · Kabellänge: 1.00 m · Kodierung: X · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: Gold · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP20,IP67 · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Drahtgröße AWG: 26
Kupplungsart: Mit Gewinde
Leistungsklasse: 6A
Material - Steckverbindergehäuse: PUR
Material - Überwurfmutter: Vernickeltes Messing
Orientierung: Straight to Straight
Region: America, Asien, Europa

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Engineering Part No:
E26E06020M010
Engineering Series Name:
M12 CAT6
Engineering Series No:
120341
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Molex
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP20 | IP67
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
X
Farbe:
blau
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Micro-Change (M12)
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
RJ45
Kontaktoberfläche:
Gold
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
1203410501
Typ (Hersteller-Typ):
1203410501
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
48 V
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Kabel-Durchmesser:
6.4 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 109,14*
€ 140,57*
Frei Haus
ab € 106,96*
€ 140,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.