Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker DIN 43650 Pole:2 1212070001 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447188-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1212070001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Ventilstecker
Ventilstecker
DIN 43650 WOD Industrial Solution Pole:2 1212070001 Molex Inhalt: 1 St.

DIN 43650

mPm DIN Valve Connector, Form A-18mm, External Threads, 2 Pole Plus Ground with C3 Circuit, 24V, Red LED, Transparent, Nitrile Gasket

Technische Daten:
Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): A Standard · Gewicht: 26.308 g · Leitungsmaterial: Messing versilbert · Nennspannung: 24 V · Pole: 2 · Schutzart: IP65,IP67 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Ventilsteckverbinder-Besonderheiten: mit LED · Weitere technische Daten: Form: 18 mm
Kupplungstyp: Außengewinde
Material - Steckverbindergehäuse: Polyamid
Maximaler Strom pro Anschluss: 16 A
Orientierung: 90°
Rastermaß - Steckbereich: 18 mm
Typ: Steckverbinder für Feldmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
S28200TC320R
Engineering Series Name:
Form A Ext Thread
Engineering Series No:
121207
Marke:
Molex
Schutzart:
IP65 | IP67
Bauform (Ventilsteckverbinder):
A Standard
Anzeige:
LED
Ventilsteckverbinder-Besonderheiten:
mit LED
Herst.-Teilenr.:
1212070001
Typ (Hersteller-Typ):
1212070001
Nennspannung:
24 V
Pole:
2
Leitungsmaterial:
Messing versilbert
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
26.308 g
Produkt-Art:
Ventilstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050007091097, Molex, 1212070001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 9,61*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 9,62*
1 Tag
55
€ 14,99*
ab € 4,82*
€ 10,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.