Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL 16020086-20000 Molex Inhalt: 20000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447418-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16020086-20000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
16020086-20000
16-02-0086
SL 16020086-20000 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 20000 St.

SL

SL Crimp Terminal, Series 70058, Female, 22-24 AWG, with Tin (Sn) Plated Contact, Reel

Technische Daten:
AWG: 24 - 22 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20000 St.
Engineering Part No:
70058-0022
Engineering Series Name:
FEMALE CRIMP TERMINA
Engineering Series No:
70058
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
16020086-20000
Typ (Hersteller-Typ):
16020086-20000
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
AWG:
24 - 22
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,0335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 768,19*
€ 914,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 759,74*
€ 904,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 726,13*
€ 864,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 705,16*
€ 839,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 669,82*
€ 797,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.