Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL 16020088-20000 Molex Inhalt: 20000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447419-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16020088-20000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
16020088-20000
16-02-0088
SL 16020088-20000 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 20000 St.

SL

SL Crimp Terminal, Series 70058, Female, 22-24 AWG, with 0.76µm Selective Gold (Au) Plated Contact, Reel

Technische Daten:
AWG: 24 - 22 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20000 St.
Engineering Part No:
70058-0026
Engineering Series Name:
FEMALE CRIMP TERMINA
Engineering Series No:
70058
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
16020088-20000
Typ (Hersteller-Typ):
16020088-20000
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
AWG:
24 - 22
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.450,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,07252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.598,03*
€ 1.901,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.587,07*
€ 1.888,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.527,66*
€ 1.817,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.490,27*
€ 1.773,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.450,32*
€ 1.725,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.