Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1731110062 D-SUB Gehäuse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447602-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1731110062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Molex 1731110062 MOL Power & Signal Sol. D-SUB Gehäuse 1 St.

D-Sub

FCT Metal Backshell for D-Sub Connector, Shell Size 3, 45° Angle Large Diameter Cable Outlet, Large Inner Chamber, with Rubber Bushing and Locking Screws

Technische Daten:
Gewindetyp: Standard · Kabel-Ø (max.): 12.5 mm · Kabel-Ø (min.): 8.5 mm · Material (Details): Zinkdruckguss; TPE; Stahl · Weitere technische Daten: Abschirmung: Ja
Befestigungsart: Schrauben
Betriebstemperaturbereich: -35 °C bis +100 °C
Gewindegröße: 4-40 UNC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
FMK3-K201
Engineering Series Name:
FCT HOODS
Engineering Series No:
173111
Kabel-Ø-Bereich:
8.5 - 12.5 mm
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
1731110062
Typ (Hersteller-Typ):
1731110062
Material (Details):
Zinkdruckguss; TPE; Stahl
Gewindetyp:
Standard
Kabel-Ø (max.):
12.5 mm
Kabel-Ø (min.):
8.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Molex, 1731110062, 173111-0062
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,94*
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 9,95*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 11,58*
1 Tag
122
€ 14,99*
ab € 5,91*
€ 15,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.