Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1731110090 D-SUB Gehäuse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447607-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1731110090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Molex 1731110090 MOL Power & Signal Sol. D-SUB Gehäuse 1 St.

D-Sub

FCT Metal Backshell for D-Sub Connector, Shell Size 5, Straight Cable Outlet, with Rubber Bushing

Technische Daten:
Kabel-Ø (max.): 12.5 mm · Kabel-Ø (min.): 10 mm · Material (Details): Zinkdruckguss; TPE · Weitere technische Daten: Abschirmung: Ja
Betriebstemperaturbereich: -35 °C bis +100 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
FMH5
Engineering Series Name:
FCT HOODS
Engineering Series No:
173111
Kabel-Ø-Bereich:
10 - 12.5 mm
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
1731110090
Typ (Hersteller-Typ):
1731110090
Material (Details):
Zinkdruckguss; TPE
Kabel-Ø (max.):
12.5 mm
Kabel-Ø (min.):
10 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Molex, 1731110090, 173111-0090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 13,40*
1
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 13,42*
Lager 102
13
4
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 14,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 58,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.