Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54 mm 22013027 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447785-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22013027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
Stiftleiste
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54 mm 22013027 1 St. Bag

KK® 254

KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp with Polarizing Ribs, 2 Circuits, Natural

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natural-Weiß · Polzahl Gesamt: 2 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Engineering Part No:
2695-02RP
Engineering Series Name:
.100 CR TRM HSG NYL
Engineering Series No:
02695
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
22013027
Typ (Hersteller-Typ):
22013027
Rastermaß:
2.54 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste 2pol, steckergehäuse, molex steckergehäuse, Molex, 22013027, 22-01-3027
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0563*
100
€ 4,00*
ab € 0,0506*
€ 0,0778*
1
€ 5,95*
ab € 0,0379*
€ 0,0924*
Lager 102
19028
20
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1687*
2 Tage
1400817
1
€ 14,99*
ab € 0,0448*
€ 0,2455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1687*
€ 0,2008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1408*
€ 0,1676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1332*
€ 0,1585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1227*
€ 0,146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,374* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22232021
ab € 0,0671*
Zubehör
Molex
22292021
ab € 0,20*
Zubehör
Molex
08-56-0120
ab € 20,27*
Zubehör
Molex
08-55-0101
ab € 12,21*
Zubehör
Molex
22-27-2021
ab € 1,25*
Zubehör
Molex
08500032
ab € 0,0131*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0122*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.