Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 4.2 mm 39012040 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448286-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39012040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 4.2 mm 39012040 1 St. Bag

MINIFIT

Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 4 Circuits, UL 94V-2, Natural

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Nennstrom: 13 A · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 4.2 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
5557-04R
Engineering Series Name:
MINIFIT JR RECEPT HS
Engineering Series No:
05557
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
braun
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
39012040
Typ (Hersteller-Typ):
39012040
Nennstrom:
13 A
Rastermaß:
4.2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: JR-Steckverbinder, buchsenkontakt molex, buchsenkontakt, Molex, 39012040, 39-01-2040
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,0567*
€ 0,126*
25
€ 5,95*
ab € 0,1204*
€ 0,3432*
50
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,48*
5
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,491*
Lager 102
2528
10
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
46018-2541
ab € 0,17*
Zubehör
Molex
39-00-0078
ab € 7,63*
Zubehör
Molex
46018-1541
ab € 0,251*
Zubehör
Molex
39012041
ab € 0,0906*
Zubehör
Molex
39012046
ab € 0,184*
Zubehör
Molex
39281043
ab € 0,191*
Zubehör
Molex
39300040
ab € 0,42*
Zubehör
Molex
39301040
ab € 0,37*
Zubehör
Molex
39-00-0078
ab € 0,0673*
Zubehör
Molex
39-28-1043
ab € 0,67*
Zubehör
Molex
39-29-1048
ab € 0,39*
Zubehör
Molex
46015-0403
ab € 0,56*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.