Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Fit 430310011 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448555-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430310011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Micro-Fit 430310011 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 1 St.

Micro-Fit

Micro-Fit 3.0 Crimp Terminal, Male, with 0.38µm Select Gold (Au) Plated Phosphor Bronze Contact, 26-30 AWG, Bag

Technische Daten:
AWG: 30 - 26 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Bemessungsstrom: 8.5 A · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
43031-0011
Engineering Series Name:
MICRO-FIT MALE CR TE
Engineering Series No:
43031
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
430310011
Typ (Hersteller-Typ):
430310011
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Bemessungsstrom:
8.5 A
AWG:
30 - 26
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050007112037, Molex, 430310011, 43031-0011
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,25*
25
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1 Tag
485
1
€ 14,99*
ab € 0,0973*
€ 0,379*
Lager 102
592
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638120800
ab € 80,22*
Zubehör
Molex
638190000
ab € 349,90*
Zubehör
Molex
11-03-0043
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.