Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 1.25 mm 5023800600 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449045-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5023800600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Steckergehäuse
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 1.25 mm 5023800600 1 St. Bag

CLIK-Mate 1.25

1.25mm Pitch CLIK-Mate Wire-to-Board Housing, Single Row, Positive Lock, 6 Circuits, White

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Weiß · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 6 · Rastermaß: 1.25 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung,kodierbar · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Engineering Part No:
502380-0600
Engineering Series Name:
SGL Hdr
Engineering Series No:
502380
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung | kodierbar
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
5023800600
Typ (Hersteller-Typ):
5023800600
Nennstrom:
1 A
Rastermaß:
1.25 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftleiste molex 6polig, stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, Molex, 5023800600, 502380-0600
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,192*
25
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,219*
1
€ 5,95*
ab € 0,1634*
€ 0,2828*
Lager 102
1061
500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
10
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 165,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
502382-0670
ab € 0,22*
Zubehör
Molex
502386-0670
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.