Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Crimpkontakt 5600850101-12000 12000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449760-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5600850101-12000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Molex Crimpkontakt 5600850101-12000 12000 St. Tape on Full reel

Duraclik

DuraClik Crimp Terminal, Female, 22-26 AWG, Reel

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 26 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 125 V · Querschnitt (max.): 0.34 mm² · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
12000 St.
Engineering Part No:
560085-0101
Engineering Series Name:
CRIMP REC. TERMINAL
Engineering Series No:
560085
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
5600850101-12000
Typ (Hersteller-Typ):
5600850101-12000
Nennspannung:
125 V
AWG max.:
22
AWG min.:
26
Querschnitt (max.):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: 02050007124238, Molex, 5600850101-12000, 70555-0003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 573,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12.000 Stück (ab € 0,04777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 645,42*
€ 768,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 636,32*
€ 757,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 623,06*
€ 741,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 606,10*
€ 721,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 573,19*
€ 682,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.