Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMC 643191201 Schwarz Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449815-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     643191201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabdichtung
Einzeladerkabeldichtung
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
CMC 643191201 MOL Automotive Schwarz Molex Inhalt: 1 St.

CMC

CMC Wire Cap for 32 Circuits, CMC Receptacle Mat Sealed

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Verpackungsart (Bauteile): Carton · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
64319-1201
Engineering Series Name:
CMC 24-32Ckt matseal
Engineering Series No:
64319
Marke:
Molex
Farbe:
schwarz
Verpackungsart (Bauteile):
Carton
Herst.-Teilenr.:
643191201
Typ (Hersteller-Typ):
643191201
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Power-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Molex, 643191201, 64319-1201
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,06*
5
€ 5,95*
ab € 0,6207*
€ 1,2487*
10
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,44*
1 Tag
2486
1
€ 14,99*
ab € 0,565*
€ 1,69*
Lager 102
260
3
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
643251023
ab € 0,0709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.