Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seuthe 7 Spur 1, 0 Großer Dampfgenerator 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-244992-BP
Hersteller:
     Seuthe
Herst.-Nr.:
     7
EAN/GTIN:
     4016138452655
Suchbegriffe:
Dampfgenerator (Modellbau)
Rauchgenerator (Modellbau)
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Seuthe 7 Spur 1,0 Großer Dampfgenerator 1 St.

Groß-Dampfgenerator

Zur Nachrüstung in Dampflokomotiven oder Häusern

Geeignet für Fabrik-Schornsteine sowie Spur 0 und 1. Zwei Anschlussdrähte. Abm. (L x Ø) 38 x 10 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 7 · Baugröße: Spur 1,0 · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannung min.: 11 V · Passend für (Details): Schornsteine · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rauchgenerator-Besonderheiten: mit Anschlussdrähten · Stromaufnahme max.: 140 mA · Weitere technische Daten: Geeignet für Fabrik-Schornsteine.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 38 mm
Stromaufnahme max.:
140 mA
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Passend für (Details):
Schornsteine
Marke:
Seuthe
Rauchgenerator-Besonderheiten:
mit Anschlussdrähten
Ausführung (allgemein):
7
Baugröße:
Spur 1 | 0
Betriebsspannung min.:
11 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
11 - 16 V
Betriebsspannung max.:
16 V
Produkt-Art:
Großer Dampfgenerator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektronik modellbahn, Seuthe, 7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,13*
€ 28,18*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 28,19*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 45,77*
€ 59,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.