Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.2 mm 781710004-4500 4500 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2450261-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     781710004-4500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Molex Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.2 mm 781710004-4500 4500 St. Tape on Full reel

Pico-Ezmate 1.2

1.20mm Pitch, Pico-EZmate PCB Header, Single Row, Gold Plating, Friction Lock, 4 Circuits, Tape and Reel

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.1 µm · Gehäuse-Material: Liquid Crystal Polymer · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: Gold · Kontaktoberfläche Steckseite: Gold · Nennspannung: 50 V DC/AC · Nennstrom: 1.5 A · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 1.2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
4500 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
78171-0004
Engineering Series Name:
Hdr RA
Engineering Series No:
78171
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Kontaktoberfläche Printseite:
Gold
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
781710004-4500
Typ (Hersteller-Typ):
781710004-4500
Nennstrom:
1.5 A
Nennspannung:
50 V DC/AC
Rastermaß:
1.2 mm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.1 µm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Liquid Crystal Polymer
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 781710004-4500, 78171-0004
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 791,75*
€ 929,52*
Frei Haus
ab € 624,79*
€ 929,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 929,52*
€ 1.106,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 912,44*
€ 1.085,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 890,19*
€ 1.059,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 864,92*
€ 1.029,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 836,51*
€ 995,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 791,75*
€ 942,18
pro Packung
1 Packung enthält 4.500 Stück (ab € 0,17595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.