Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300016020 Motorradmodell Bausatz 1:6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451024-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300016020
EAN/GTIN:
     4950344964093
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Tamiya 300016020 Motorradmodell Bausatz 1:6

1:6 Honda CB750F 1979

Detaillierte Kühlrippen und Zündkerzenkabel
Seitenabdeckungen abnehmbar

Dies ist ein Plastik-Bausatzmodell im Maßstab 1:6 der Honda CB750F, das nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1979 schnell an Popularität gewann.

Die schönen geschwungenen Linien des Fahrrads wurden realistisch wiedergegeben. Der luftgekühlte Reihen-4-Zylinder-4-Vergaser-Motor verfügt über detaillierte Kühlrippen und Zündkerzenkabel, die mit Vinylschläuchen dargestellt sind. Die Metallgabel hat eine schöne metallbeschichtete Oberfläche und Schraubenfedern, die es ermöglichen, sich zu bewegen. Auspuffe haben auch eine glatte Metallbeschichtung. Zusätzlich sind Seitenabdeckungen abnehmbar, um die internen Mechanismen auch nach der Montage zu präsentieren.

Ausstattung:
Detaillierter Modellbausatz im Maßstab 1:6
Der qualitativ hochwertige Bausatz von TAMIYA muss in Eigenregie montiert werden
Der selbstständige Aufbau wird mithilfe einer Schritt für Schritt bzw. bebilderten Aufbauanleitung begleitet
Die Aufbauanleitung ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten
Auf Basis der Aufbauanleitung müssen die passgenauen Einzelteile zusammengefügt werden
Eine Lackierung der Teile kann nach eigenen Vorstellungen vorgenommen werden

Technische Daten:
Maßstab: 1:6 · Modell-Name: 1:6 Honda CB750F 1979

Hinweis:
Werkzeug, Klebstoff und Farben werden benötigt
Weitere Informationen:
Marke:
Tamiya
Maßstab:
1:6
Herst.-Teilenr.:
300016020
Modell-Name:
1:6 Honda CB750F 1979
Produkt-Art:
Motorradmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, auto modellbausatz, Tamiya, 300016020
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 82,83*
€ 104,44*
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 104,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.