Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C7964 MFE-01 (US Version) Multifunktionseinheit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451148-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C7964
EAN/GTIN:
     4056534045235
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Multifunktionseinheit MFE-01 (US Version)

Geniale Multifunktionseinheit MFE-01 für LKW und Truck Fahrzeuge.
Beleuchtung für Trailer / Container als Sonderzubehör erhältlich!
Komplette All-In-One Lösung mit vielen Effekten Beleuchtung, Sound, Vibration. Damit erwacht Ihr LKW zum Leben!

Sound Effekte
Alarm 1 - Alarm 2 - Motor Anlasser - Motor Leerlauf - Gebläse - Gasstoß - Fahrgeräusch - Auflieger einrasten - Auflieger ausrasten - Motor runterschalten - Motor hochschalten - Luft ablassen 1 - Luft ablassen 2 - Auspuffbremse - Bremsen - Kurz Hupen - Lang Hupen - Blinker 1 - Blinker 2 - Warnblinkanlage - Rückwährtsfahrsignal - Parkbremse - Motor ausschalten ...

Licht Effekte
Hauptscheinwerfer - Rückleuchten - Geschwindigkeitsanzeige - Nebelleuchten - Blinker - Rückfahrlicht - Dachscheinwerfer - Warnblinker - Zusatzscheinwerfer ...

Spezial Effekte
Motor Ein/Aus schalten - Hupen schalten - Beleuchtung Ein/Aus schalten - Blinker / Warnblinker Ein/Aus schalten ...

Ausstattung:
Einfach zu installieren
Kinderleichte Bedienung
Alles steckfertig vorinstalliert
Vibrationsmodul und Lautsprecher
30A Regler für Bürstenmotor integriert
Betriebszustände und Beleuchtung über Smartphone steuerbar

Technische Daten:
Gewicht: 550 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Multifunktionseinheit · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Betriebsspannung = 7 -14V
Belastung max. pro Lichteffekt = 30mAh
Lautsprecher = 4 Ohm / 10W
R/C Anlage = mehr als 4 Kanäle erforderlich
Belastung max. Antriebsmotor = 30A

Lieferumfang:
Kontrolleinheit mit integriertem 30A Fahrregler für Bürstenmotore,Vibrationseinheit,Lautsprecher,Beleuchtung,Ausführliche Anleitung in Deutsch und Englisch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 210 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Pichler
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Multifunktionseinheit
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Pichler, C7964, MFE-01 (US Version), Truckzubehör, Truck Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 221,03*
€ 263,24*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 389,69*
€ 455,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,49*
€ 309,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,69*
€ 307,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.