Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Platte (L x B) 1000 mm x 300 mm 8 mm 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451160-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9392
EAN/GTIN:
     4056534050468
Suchbegriffe:
Freiflug-Modelle
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge)
Pichler Platte (L x B) 1000 mm x 300 mm 8 mm 4 St.

Pichler Super Board Schaumplatten

4er-Set

Der bahnbrechende Werkstoff Super Board verändert die Modellbauwelt. Sie werden begeistert sein!
Mit den innovativen Schaumplatten haben Sie die Möglichkeit, eigene Modelle nach Ihren Wünschen zu bauen. Egal ob Wurfgleiter, R/C Flugmodell, Fahrzeug- oder Standmodell, das Super Board ist der ideale Werkstoff. Die Platten sind robuster und reißfester als EPP und haben eine noch glattere Oberfläche als DEPRON.

Typische Verwendung der Materialstärken:
1 bis 2mm eignet sich bestens für Indoor Mini Modelle Flugmodelle bis etwa 30g
2 bis 5mm verwendet man insbesondere für Indoor Flugmodelle bis etwa 200g
5 bis 8 mm nimmt man idealerweise für Indoor-Parkfly-Flugmodelle bis ca. 500g

Oberflächen:
Das Super Board ist auf beiden Seiten superglatt und strahlend weiß. Es ist so leicht wie möglich gefertigt, da der Haupteinsatzzweck der Bau von Flugmodellen ist. Die einzelnen Platten werden im Werk mit einem ultrascharfen Messerwerk aus einem geschäumten Block herausgeschnitten. Daher resultiert eine Top-Qualtiät "wie aus einem Guss". Wenn man ganz genau hinsieht, erkennt man einen ganz leichten "Eiskristall" Look in der Oberfläche.

Eigenschaften:
Leicht
Extrem robust und widerstandsfähig
Feinporig
Biegsam
Reißfest

Verarbeitung:
Das Super Board lässt sich spielend einfach mit dem Fräser, Laser, Heißdraht oder einem scharfen Messer oder Laubsäge schneiden. Als Klebstoff kann UHU por, Heißkleber oder Sekundenkleber verwendet werden. Lackiert oder bemalt kann das Material z. B. mit PALETTI Sprühlacken von EXTRON, Acrylfarben, Wasserfarben, Filz- und Wachsmalstiften. Besonders interessant ist die hervorragende Eignung für den Digitaldruck. Das Super Board läßt sich übrigens auch sehr gut tiefziehen. Mit einem Heißluftgebläse kann man das Material erwärmen und dauerhaft biegen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Stärke (Platten): 8 mm · Weitere technische Daten: Gewicht ca. 95 g
Beidseitig weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(L x B) 1000 mm x 300 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Pichler
Stärke (Platten):
8 mm
Produkt-Art:
Platte
Weitere Suchbegriffe: 04056534050468, Pichler, C9392, Super Board
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 30,56*
7 Tage
62
€ 6,99*
ab € 43,31*
€ 56,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,56*
€ 36,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,45*
€ 36,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,54*
€ 35,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.