Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler 15090 Multifunktionseinheit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451169-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15090
EAN/GTIN:
     4056534052868
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Multifunktionseinheit Trailer / Container Beleuchtung

Kabellose Signal/Datenübertragung via Infrarot
Einfache Montage
Hohe Störsicherheit

Erweiterung zu Multifunktionseinheit LKW Truck MFE-01 (US Version & EU Version). Kompletter Beleuchtungssatz inkl. Elektronik für den Truck Container / Trailer (Anhänger).

Ausstattung:
Kabellose Signal/Datenübertragung via Infrarot
Einfache Montage
Hohe Störsicherheit
Blinker
Rücklichter
Bremslichter
Begrenzungsleuchten
Rückfahrscheinwerfer

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Betriebsspannung = 6.0 .. 8.7V (2S LiPo Akku) · Gewicht: 160 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Multifunktionseinheit · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Lieferumfang:
2 x 5mm LED gelb
2 x 5mm LED rot
4 x 4mm LED weiß
4 x 3mm LED gelb

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 90 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Pichler
Ausführung (allgemein):
Betriebsspannung = 6.0 .. 8.7V (2S LiPo Akku)
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Multifunktionseinheit
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, 04056534052868, Pichler, 15090, Truckzubehör, Truck Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 65,32*
€ 83,59*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,89*
€ 130,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.