Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 312000 Spezial-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451597-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4508980
EAN/GTIN:
     4017981312004
Suchbegriffe:
Ventil-Einschraubwerkzeug
Ventileinschraubwerkzeug
ventil einschraubwerkzeug
Gedore 312000 Spezial-Schraubendreher

Ventilhalter venti-quick

Aus Aluminium
Ablaufventil-Halter und Eindrehschlüssel für Exzenter- und Standardventile 1.1/4"
Von oben und unten einsetzbar

Technische Daten:
Gewicht: 0.26 kg · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 115 x 34 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
Gedore
Material:
Aluminium
Gewicht:
0.26 kg
Produkt-Art:
Spezial-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 4508980, 312000, Schraubenzieher
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 5,99*
ab € 47,19*
€ 57,68*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 47,41*
€ 57,73*
1 Tag
34
€ 5,45*
ab € 47,30*
€ 57,84*
€ 4,90*
ab € 46,23*
€ 58,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 83,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.