Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl AL 3050 P 1178030901 LED-Außenstrahler EEK: E (A - G) 30 W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2452138-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178030901
EAN/GTIN:
     4007123675753
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
LED Strahler
Brennenstuhl AL 3050 P 1178030901 LED-Außenstrahler EEK: E (A - G) 30 W Warmweiß

Brennenstuhl LED-Strahler AL 3050 P

Superheller LED-Fluter mit Bewegungsmelder: Erfassungsbereich bis zu 12 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Einschaltdauer zwischen 10 Sekunden bis 4 Minuten und einstellbarem Dämmerungs- und Empfindlichkeitssensor
LED Strahler mit sehr hellen OSRAM SMD-LEDs und extrem langer Lebensdauer - gleichzeitig stoßfest, wartungsfrei und geringe Wärmeentwicklung
LED-Leuchte mit außenliegender und zugleich wasserdichten Anschlussklemme sorgt für eine bedienerfreundliche Montage - Bewegungsmelder horizontal und vertikal drehbar
LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports, sowie zur Abschreckung von Einbruch und Diebstahl

Der LED Strahler AL 3050 mit PIR zur Wandmontage von Brennenstuhl ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 30 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit einem Gehäuse aus hochwertigem Aluminium eignet der Fluter sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Die verbaute OSRAM SMD-LED überzeugt durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Der Infrarot-Bewegungsmelder sorgt für eine ideale, automatische Ausleuchtung von beispielsweise Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports und dient dadurch für eine erhöhte Sicherheit. Zudem überzeugt die Leuchte durch folgende Eigenschaften:

* Schutzart IP44 - Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
* Bewegungsmelder horizontal und vertikal drehbar
* Erfassungsbereich bis 12 m, Erfassungswinkel ca. 180°
* Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar
* Mit einstellbarem Dämmerungs- und Empfindlichkeitssensor
* Verstellbarer Haltebügel zur Montage
* Anzahl LEDs: 50 OSRAM SMD LEDs
* Leistung: 30 W
* Lichtstrom: 3110 lm
* Farbtemperatur: 3000 K

Ausstattung:
Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Bewegungsmelder horizontal und vertikal drehbar
Mit einstellbarem Dämmerungs- und Empfindlichkeitssensor
Verstellbarer Haltebügel zur Montage
Leistungsstarke OSRAM SMD LEDs verbaut
Frontscheibe aus Sicherheitsglas
Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar
Schwenkbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Anzahl Leuchtmittel: 50 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Erfassungsweite max.: 12 m · Erfassungswinkel horizontal: 180 ° · Gewicht: 860 g · Herstellerfarbe: Grau · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar,Mit Dämmerungsfunktion · Leistung: 30 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 3110 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 216 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP44,IK07 · Stil (Lampen): Industriell,Modern/Design,Junges Wohnen · Zertifizierungscode EEK: 560231

Lieferumfang:
1x LED Strahler AL 3050 mit Bewegungsmelder und Dämmerungs- und Empfindlichkeitssensor - in bester Qualität von brennenstuhl®

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 216 x 220 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
52 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
216 mm
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Lichtstrom (Leuchtmittel):
3110 lm
Leistung (Leuchmittel):
30 W
Marke:
Brennenstuhl
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Anzahl Leuchtmittel:
50
Schutzart:
IP44 | IK07
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
560231
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar | Mit Dämmerungsfunktion
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell | Modern/Design | Junges Wohnen
Lichtstrom Gesamt:
3110 lm
Betriebsspannung:
230 V
Erfassungsweite max.:
12 m
Leistung:
30 W
Lichtfarbe:
3000 K
Gewicht:
860 g
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, led spot 3000k, led spot, leuchtmittel led spot, Brennenstuhl, 1178030901, AL 3050 P, Außenleuchten, Außenlampen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
974
€ 8,50*
ab € 41,3418*
€ 54,1118*
8 Tage
975
€ 5,99*
ab € 41,23*
€ 55,53*
€ 4,90*
ab € 43,05*
€ 57,38*
€ 4,00*
ab € 45,19*
€ 58,80*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 49,77*
€ 63,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,1201*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2506*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,8107*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,48*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,59*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.