Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl AL 2050 1178020900 LED-Außenstrahler EEK: E (A - G) 20 W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2452141-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178020900
EAN/GTIN:
     4007123675722
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
LED Strahler
Brennenstuhl AL 2050 1178020900 LED-Außenstrahler EEK: E (A - G) 20 W Warmweiß

Brennenstuhl LED-Strahler AL 2050

Superheller LED-Fluter mit OSRAM SMD-LEDs und besonders flacher Bauform zur Wandmontage in Innen- und Außenbereichen - Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt)
LED-Strahler 20W mit verstellbarem Haltebügel zur Montage und einer warmweißen Lichtfarbe (3000K)
LED-Leuchte mit außenliegender und zugleich wasserdichten Anschlussklemme sorgt für eine bedienerfreundliche Montage
LED Außenstrahler mit sehr hellen OSRAM SMD-LEDs und extrem langer Lebensdauer - gleichzeitig stoßfest, wartungsfrei und geringe Wärmeentwicklung

Der LED Strahler AL 2050 zur Wandmontage von Brennenstuhl ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 20 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Er überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die verbauten OSRAM SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der LED-Strahler durch folgende Eigenschaften:

* Schutzart IP44 - Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
* Anzahl LEDs: 30 OSRAM SMD LEDs
* Leistung: 20W
* Lichtstrom: 2080lm
* Farbtemperatur: 3000K

Ausstattung:
Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Verstellbarer Haltebügel zur Montage
Leistungsstarke OSRAM SMD LEDs verbaut
Frontscheibe aus Sicherheitsglas
Schwenkbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Anzahl Leuchtmittel: 30 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 540 g · Herstellerfarbe: Grau · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar · Leistung: 20 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 2080 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP44,IK07 · Stil (Lampen): Industriell,Modern/Design,Junges Wohnen · Zertifizierungscode EEK: 560228

Lieferumfang:
1x LED Strahler AL 2050 mit solidem, modernem Gehäuse aus stabilem Aluminium mit wasserdichter Anschlussklemme - in bester Qualität von brennenstuhl®

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 180 x 135 x 44 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Lichtstrom (Leuchtmittel):
2080 lm
Leistung (Leuchmittel):
20 W
Marke:
Brennenstuhl
Anzahl Leuchtmittel:
30
Schutzart:
IP44 | IK07
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
560228
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Stil (Lampen):
Industriell | Modern/Design | Junges Wohnen
Lichtstrom Gesamt:
2080 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
20 W
Lichtfarbe:
3000 K
Gewicht:
540 g
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, led spot 3000k, led spot, leuchtmittel led spot, Brennenstuhl, 1178020900, AL 2050, Außenleuchten, Außenlampen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1537
€ 8,50*
ab € 18,9614*
€ 25,7714*
8 Tage
1537
€ 5,99*
ab € 19,03*
€ 26,47*
€ 4,90*
ab € 19,83*
€ 27,58*
€ 4,00*
ab € 20,79*
€ 28,16*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,1201*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2506*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,8107*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,48*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,59*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.