Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl AL 1050 P 1178010901 LED-Außenstrahler EEK: E (A - G) 10 W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2452142-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178010901
EAN/GTIN:
     4007123675715
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
LED Strahler
Brennenstuhl AL 1050 P 1178010901 LED-Außenstrahler EEK: E (A - G) 10 W Warmweiß

Brennenstuhl LED-Strahler AL 1050 P

Superheller LED-Fluter mit Bewegungsmelder: Erfassungsbereich bis zu 12 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Einschaltdauer zwischen 10 Sekunden bis 4 Minuten und einstellbarem Dämmerungs- und Empfindlichkeitssensor
LED Strahler mit sehr hellen OSRAM SMD-LEDs und extrem langer Lebensdauer - gleichzeitig stoßfest, wartungsfrei und geringe Wärmeentwicklung
LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports, sowie zur Abschreckung von Einbruch und Diebstahl
LED-Leuchte mit außenliegender und zugleich wasserdichten Anschlussklemme sorgt für eine bedienerfreundliche Montage - Bewegungsmelder horizontal und vertikal drehbar

Der LED Strahler AL 1050 mit PIR zur Wandmontage von Brennenstuhl ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 10 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit einem Gehäuse aus hochwertigem Aluminium eignet der Fluter sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Die verbaute OSRAM SMD-LED überzeugt durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Der Infrarot-Bewegungsmelder sorgt für eine ideale, automatische Ausleuchtung von beispielsweise Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports und dient dadurch für eine erhöhte Sicherheit. Zudem überzeugt die Leuchte durch folgende Eigenschaften:

* Schutzart IP44 - Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
* Bewegungsmelder horizontal und vertikal drehbar
* Erfassungsbereich bis 12 m, Erfassungswinkel ca. 180°
* Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar
* Mit einstellbarem Dämmerungs- und Empfindlichkeitssensor
* Verstellbarer Haltebügel zur Montage
* Anzahl LEDs: 18 OSRAM SMD LEDs
* Leistung: 10 W
* Lichtstrom: 1010 lm
* Farbtemperatur: 3000 K

Ausstattung:
Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Bewegungsmelder horizontal und vertikal drehbar
Mit einstellbarem Dämmerungs- und Empfindlichkeitssensor
Verstellbarer Haltebügel zur Montage
Leistungsstarke OSRAM SMD LEDs verbaut
Frontscheibe aus Sicherheitsglas
Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar
Schwenkbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Anzahl Leuchtmittel: 18 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Erfassungsweite max.: 12 m · Erfassungswinkel horizontal: 180 ° · Gewicht: 400 g · Herstellerfarbe: Grau · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar,Mit Dämmerungsfunktion · Leistung: 10 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1010 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP44,IK07 · Stil (Lampen): Industriell,Modern/Design,Junges Wohnen · Zertifizierungscode EEK: 560227

Lieferumfang:
1x LED Strahler AL 1050 mit Bewegungsmelder und Dämmerungs- und Empfindlichkeitssensor - in bester Qualität von brennenstuhl®

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 124 x 150 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
124 mm
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1010 lm
Leistung (Leuchmittel):
10 W
Marke:
Brennenstuhl
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Anzahl Leuchtmittel:
18
Schutzart:
IP44 | IK07
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
560227
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar | Mit Dämmerungsfunktion
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Stil (Lampen):
Industriell | Modern/Design | Junges Wohnen
Lichtstrom Gesamt:
1010 lm
Betriebsspannung:
230 V
Erfassungsweite max.:
12 m
Leistung:
10 W
Lichtfarbe:
3000 K
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, led spot 3000k, led spot, leuchtmittel led spot, Brennenstuhl, 1178010901, AL 1050 P, Außenleuchten, Außenlampen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1173
€ 8,50*
ab € 20,6965*
€ 28,3865*
8 Tage
1180
€ 5,99*
ab € 20,60*
€ 29,19*
€ 4,90*
ab € 21,46*
€ 30,17*
€ 4,00*
ab € 22,44*
€ 30,91*
Lager 102
126
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 34,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,1201*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2506*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,8107*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,48*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,59*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.