Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl AL 1050 1178010900 LED-Außenstrahler EEK: E (A - G) 10 W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2452143-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178010900
EAN/GTIN:
     4007123675708
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
LED Strahler
Brennenstuhl AL 1050 1178010900 LED-Außenstrahler EEK: E (A - G) 10 W Warmweiß

Brennenstuhl LED-Strahler AL 1050

Superheller LED-Fluter mit OSRAM SMD-LEDs und besonders flacher Bauform zur Wandmontage in Innen- und Außenbereichen - Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt)
LED-Strahler 10 W mit verstellbarem Haltebügel zur Montage und einer warmweißen Lichtfarbe (3000 K)
LED-Leuchte mit außenliegender und zugleich wasserdichten Anschlussklemme sorgt für eine bedienerfreundliche Montage
LED Außenstrahler mit sehr hellen OSRAM SMD-LEDs und extrem langer Lebensdauer - gleichzeitig stoßfest, wartungsfrei und geringe Wärmeentwicklung

Der LED Strahler AL 1050 zur Wandmontage von Brennenstuhl ist ein extrem energieffizienter LED-Fluter mit 10 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Er überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die verbauten OSRAM SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der LED-Strahler durch folgende Eigenschaften:

* Schutzart IP44 - Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
* Anzahl LEDs: 18 OSRAM SMD LEDs
* Leistung: 10 W
* Lichtstrom: 1010 lm
* Farbtemperatur: 3000 K

Ausstattung:
Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Verstellbarer Haltebügel zur Montage
Leistungsstarke OSRAM SMD LEDs verbaut
Frontscheibe aus Sicherheitsglas
Schwenkbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Anzahl Leuchtmittel: 18 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 340 g · Herstellerfarbe: Grau · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar · Leistung: 10 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1010 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP44,IK07 · Stil (Lampen): Industriell,Modern/Design,Junges Wohnen · Zertifizierungscode EEK: 560226

Lieferumfang:
1x LED Strahler AL 1050 mit solidem, modernem Gehäuse aus stabilem Aluminium mit wasserdichter Anschlussklemme - in bester Qualität von brennenstuhl®

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 124 x 93 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
124 mm
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1010 lm
Leistung (Leuchmittel):
10 W
Marke:
Brennenstuhl
Anzahl Leuchtmittel:
18
Schutzart:
IP44 | IK07
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
560226
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Stil (Lampen):
Industriell | Modern/Design | Junges Wohnen
Lichtstrom Gesamt:
1010 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
10 W
Lichtfarbe:
3000 K
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, led spot 3000k, led spot, leuchtmittel led spot, Brennenstuhl, 1178010900, AL 1050, Außenleuchten, Außenlampen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
696
€ 8,50*
ab € 12,156*
€ 17,316*
8 Tage
698
€ 5,99*
ab € 12,18*
€ 17,83*
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 18,74*
€ 4,00*
ab € 13,29*
€ 19,07*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 15,54*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,1201*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2506*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,8107*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,48*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,59*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.