Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-EM 883 Anemometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452419-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EM 883
EAN/GTIN:
     4250348714152
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
PCE Instruments PCE-EM 883 Anemometer

Anemometer PCE-EM 883

beleuchtetes LC Display
Messung aller wichtigen Umweltgrößen
Min-, Max-, Hold-Funktion
automatische Abschaltung
einfache Bedienung
interne und externe Sensoren

5 in 1 Anemometer PCE-EM 883 5 in 1 Anemometer für die Messung von Schall, Lichtstärke, Windgeschwindigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit / HOLD Funktion / MIN-MAX Speicher / beleuchtetes LCD Das Anemometer PCE-EM 883 ist ein 5 in 1 Multifunktionsmessgerät. Dieses 5 in 1 Anemometer misst je nach Sensor und gewählter Messfunktion Lichtstärke, Schallpegel, Temperatur & Luftfeuchte sowie die Windgeschwindigkeit. Das Anemometer PCE-EM 883 eignet sich besonders für einfache Messaufgaben, wie zum Beispiel in Schulen um die Umweltgrößen und deren Ursprung zu erklären. Das PCE-EM 883 5 in 1 Anemometer kann aber auch für simple Messungen im Bereich der Arbeitssicherheit genutzt werden. So ist das Anemometer zum Beispiel verwendbar um die Lichtstärke im Büro am Arbeitsplatz zu messen. Ebenso ist es möglich mit dem Anemometer die Schallemission von Maschinen und Anlagen zu bestimmen. Über das integrierte Flügelradanemometer ist es mit Hilfe vom 5 in 1 Anemometer möglich Lüftungs- und Klimaanlagen zu überprüfen Auf Grund der vielen Messfunktionen ist das 5 in 1 Anemometer PCE-EM 883 für viele Anwendungen nutzbar. Die einfache Bedienung vom Umweltmesser stellt sicher, dass das 5 in 1 Messgerät auch ohne eine lange und komplizierte Einweisung einsetzbar ist.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messfunktion

Messbereich
Auflösung
Genauigkeit

Windgeschwindigkeit
0,5 ... 30 m/s
0,1 m/s
±(3 % + 3 Digit)

Lufttemperatur
-40 ... 70 °C
0,1 °C
± 2 °C

Luftfeuchtigkeit
10 ... 95 % r.F.
0,1 % r.F.
± 5 % r.F.

Schallpegel
35 ... 130 dbA
0,1 dbA
± 2 dbA (31,5 Hz ... 8 kHz)
(bei 94 dbA / 1 kHz)

Lichtstärke
0 ... 200 kLx
1 Lx
± 4 % v. Mw. ( 10kLx)

Frequenzbewertung Schallpegel A

Standard Schallpegel Angelehnt an IEC61672-1
Klasse 2

Spektralempfindlichkeit Lichtstärke
CIE angelehnt an das menschliche Auge

Spektralgenauigkeit Lichtstärke
CIE Vλ Funktion f1' ≤6 %

Kosinusverhalten Lichtstärke f2' ≤ 2 %

Aktualisierungsrate Display 1 Hz MIN-MAX-HOLD

Aktivierung per Tastendruck

Automatische Speicherung im Display

Spannungsversorgung 1 x 9 V Blockbatterie

Betriebsbedingungen -20 ... 60 °C / 10 ... 90 % r.F.

Lagerbedingungen -40 ... 60 °C / 10 ... 75 % r.F.

Abmessungen 252 x 66 x 33 mm

Gewicht ca. 568 g

Lieferumfang:
1 x 5 in 1 Anemometer PCE-EM 883 (Schallsensor integriert)
1 x Windsensor
1 x Lichtsensor
1 x Temperatur- und Luftfeuchtesensor
1 x Wingegeräuschunterdrücker
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
Produkt-Art:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, anemometer, 04250348714152, PCE Instruments, PCE-EM 883, luftmengenmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,20*
€ 211,51*
17 Tage
9
Frei Haus
ab € 177,48*
€ 211,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,20*
€ 211,70*
Frei Haus
ab € 183,70*
€ 218,61*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 208,00*
€ 248,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,72*
€ 295,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-123
ab € 483,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-180 CBN
ab € 109,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC2
ab € 95,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.