Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HR03 SE Micro (AAA)-Akku NiMH 1100 mAh 1.2 V 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464448-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12322240
EAN/GTIN:
     4064161195186
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
VOLTCRAFT HR03 SE Micro (AAA)-Akku NiMH 1100 mAh 1.2 V 4 St.

HR03 SE Micro (AAA)-Akku NiMH 1100 mAh 1.2 V 4 St.

4er-Set
Kapazität 1100 mAh
Ideal für Hochstromverbraucher
Leistungsstark und langlebig
Nachhaltige Verpackung

40th Anniversary Model. Wie Serienmodell, jedoch zeitlich begrenzt zu einem reduzierten Preis. Nur solange Vorrat reicht.

Hochwertige NiMH-Akkus für Hochstromverbraucher wie z.B. Kameras, Blitzgeräte usw.

Ausstattung:
Ni-MH wiederaufladbare Batterie
1,2 V
Größe AAA

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Gewicht: 13 g · Kapazität (mAh, Ah): 1100 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Standard-Ladezeit: 16h bei 110 mA
Schnellladezeit: 2,5 Stunden bei 550 mA · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
4 x AAA 1100 mAh Ni-MH wiederaufladbarer Akku.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1100 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
HR03 SE
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
13 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 6,88*
Lager 102
2796
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,89*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,89*
€ 28,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,0975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.